ក្បាលឡាស៊ែដងទូរណឺវិសដែលមានក្បាលរាងប្រាំមួយជ្រុង
ក្បាលឡាស៊ែដងទូរណឺវិសដែលមានក្បាលរាងប្រាំមួយជ្រុង
ទួណឺវីស SL-1,0X5,5X100-LASERTIP
លេខអត្ថបទ 0613424055
EAN 4045727025444
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
![]() | |
ប្រភេទចុង | រន្ធ |
កម្រាស់នៃគែមកាត់ x ទទឹងនៃគែមកាត់ | 1 x 5.5 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (A) | 100 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (B) | 96 mm |
ទទឹងដៃកាន់ (C) | 31 mm |
ផ្លែទួណឺវីសសំប៉ែត/ពន្លាកសំប៉ែត | 5 mm |
ម៉ាឡេត | 8 mm |