អាដាប់ទ័រមួលដងទូរណឺវិសដែលមានក្បាលរាងប្រាំមួយជ្រុង
អាដាប់ទ័រមួលដងទូរណឺវិសដែលមានក្បាលរាងប្រាំមួយជ្រុង
ទួណឺវីស SL-2X12X200
លេខអត្ថបទ 061342112
EAN 4038898271536
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
![]() | |
ប្រភេទចុង | រន្ធ |
កម្រាស់នៃគែមកាត់ x ទទឹងនៃគែមកាត់ | 2 x 12 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (A) | 200 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (B) | 120 mm |
ទទឹងដៃកាន់ (C) | 40,5 mm |
ផ្លែទួណឺវីសសំប៉ែត/ពន្លាកសំប៉ែត | 10 mm |
ម៉ាឡេត | 16 mm |