សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដង្កាប់​មុខ​ស្រួច

ដង្កាប់ចុងស្រួច DIN ISO 5745

លេខអត្ថបទ 071501 567
EAN 4050382272867

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដង្កាប់​មុខ​ស្រួច

លេខអត្ថបទ 071501 567

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 10 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

DIN ISO 5745
  • ដែកថែបក្នុងឧបករណ៍គុណភាពខ្ពស់សម្រាប់អាយុកាលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង និងការចាប់បានច្បាស់ និងការកាត់ផ្ទៃវត្ថុ

  • មុខកាត់វែងខ្លាំង ដែលក៏សក្តិសមសម្រាប់ខ្សែលួសក្រាស់ផងដែរ

  • កាំបិត៖ បានលត់ពង្រឹងបន្ថែម

  • ផ្ទៃ៖ ត្រូវបានប៉ូលាទាំងស្រុង និងបិតឱ្យជិតដោយជ័យថ្លា

  • សម្បកដងកាន់៖ PVC ជ្រលក់ពីរដង

  • តំណ៖ តំណត្រួត៖
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

សម្រាប់ការចាប់ ទប់ និងកាត់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបទន់ និងរឹង

ប្រវែង (L)

160 mm

ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L)

6-1/4 in

ប្រវែង​អង្គំ (L3)

52 mm

កម្រាស់ដង្កាប់ (T1)

9 mm

កម្រាស់​ចុងដង្កាប់ (W4)

3 mm

ទទឹងដង្កាប់ (W3)

18 mm

កម្រាស់​ចុង​អង្គំ (T2)

2.5 mm

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលលាបថ្នាំឱ្យរលោង

សម្ភារៈ

ដែកថែប

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ក្លេរីដប៉ូលីវីនីល

ការរចនា

ពន្លិចពីរដង

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស