ជណ្ដើរកាំអាលុយមីញ៉ូម
ជណ្ដើរឈឬអាលុយមីញ៉ូមមានកាំ
លេខអត្ថបទ 0962931114
EAN 4045727063330
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ឡើងបានសងខាង
- មាំខ្លាំងធន់នឹងកម្លាំងរមួលដោយសារតែផ្នត់ជាយបួនស្រទាប់ និងការតភ្ជាប់ដែលត្រូវបានសង្កត់រវាងធ្នឹម និងកាំ
- កាំ និងធ្នឹមធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម ដែលអាចទប់ទល់នឹងការពត់កោងបានល្អ
- ជើងជាប់បានល្អដោយសារជើងជណ្ដើរផ្សំពីធាតុផ្សំ 2 ដែលមិនរអិល
- កាំដែលមានចង្អូរធានានូវការជាន់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
សម្ភារៈ | អាលុយមីញ៉ូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ចំនួនកាំជណ្ដើរ | 2 x 14 |
ប្រវែង | 4,1 m |
ទទឹង (បាត)/ទទឹង (ផ្នែកខាងលើ) | 0.81/0.31 m |
វិមាត្ររបារ | 64 mm x 25 mm |
ចម្ងាយកាំជណ្ដើរ | 283 mm |
ទំហំកាំ | 28 x 28 mm |
កន្លែងឈរយោងតាម TRBS 2121-2 | គ្មាន |
ប្រវែងផ្លូវ | 2,72 m |
កម្ពស់, ឈរ | 3,88 m |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 150 kg |
កម្ពស់ជើងទ្រ | 2,93 m |
គម្ពស់ការងារ | 4,43 m |
កម្ពស់ឈោងដល់ | 4,93 m |
ទម្ងន់ | 17,0 kg |
ស្តង់ដារ | EN 131 |