សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដងមួលរាងជាផ្កាយ ជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងស្ពឺឈ្មោល

ដងមួលរាងផ្កាយលយចេញជាដែកអ៊ីណុកទ្រាប់ស្ពឺឈ្មោល A2

លេខអត្ថបទ 5099610630

EAN 4061975689610

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដងមួលរាងជាផ្កាយ ជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងស្ពឺឈ្មោល

លេខអត្ថបទ 5099610630

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ដងមួលរាងជាផ្កាយប៉ូលីអាមីដ ជាមួយនឹងឧបករណ័ភ្ជាប់ដែកអ៊ីណុក និងស្ពឺឈ្មោលដែលលយចេញ
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

ដងមួលរាងផ្កាយជាមួយនឹងទ្រនាប់ដែកដ៏លេចធ្លោ គឺស័ក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់ការភ្ជាប់ម្ជុលខ្ទាស់នៅក្នុងរន្ធដែលមើលមិនឃើញ ឬកំណែស្ពឺញី។

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ប៉ូលីអាមីដ

ពណ៌ដងកាន់

ពណ៌​ខ្មៅ

វត្ថុធាតុរបស់បន្ទះដែក

ដែកអ៊ីណុក A1, 1.4305

ផ្ទៃក្បាលបំពង់

ធម្មតា

វត្ថុធាតុរបស់ខ្ចៅវីស

ដែកអ៊ីណុក A1, 1.4305

ផ្ទៃវីស

សាមញ្ញ

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

ទម្រង់

L

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត (d1)

M6

អង្កត់ផ្ចិតចង្អូរខាងក្រៅ (d3)

13,5 mm

អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk)

32 mm

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅទី (lg)

30 mm

ទម្ងន់ដៃកាន់ (h1)

21 mm

កម្ពស់ដងបង្វិល (h2)

11 mm

កម្ពស់ទ្រនាប់ (h3)

9,5 mm

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

31,000 g

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស