ដងមួលរាងជាផ្កាយ ជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងស្ពឺឈ្មោល
ដងមួលរាងផ្កាយលយចេញជាដែកអ៊ីណុកទ្រាប់ស្ពឺឈ្មោល A2
លេខអត្ថបទ 5099610830
EAN 4061975689658
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ដងមួលរាងជាផ្កាយប៉ូលីអាមីដ ជាមួយនឹងឧបករណ័ភ្ជាប់ដែកអ៊ីណុក និងស្ពឺឈ្មោលដែលលយចេញ
null
ដងមួលរាងផ្កាយជាមួយនឹងទ្រនាប់ដែកដ៏លេចធ្លោ គឺស័ក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់ការភ្ជាប់ម្ជុលខ្ទាស់នៅក្នុងរន្ធដែលមើលមិនឃើញ ឬកំណែស្ពឺញី។
![]() | |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប៉ូលីអាមីដ |
ពណ៌ដងកាន់ | ពណ៌ខ្មៅ |
វត្ថុធាតុរបស់បន្ទះដែក | ដែកអ៊ីណុក A1, 1.4305 |
ផ្ទៃក្បាលបំពង់ | ធម្មតា |
វត្ថុធាតុរបស់ខ្ចៅវីស | ដែកអ៊ីណុក A1, 1.4305 |
ផ្ទៃវីស | សាមញ្ញ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ទម្រង់ | L |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M8 |
អង្កត់ផ្ចិតចង្អូរខាងក្រៅ (d3) | 13,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 40 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅទី (lg) | 30 mm |
ទម្ងន់ដៃកាន់ (h1) | 25 mm |
កម្ពស់ដងបង្វិល (h2) | 13 mm |
កម្ពស់ទ្រនាប់ (h3) | 10 mm |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 39,000 g |