រណាឆ្មាតូចៗគ្មានខ្សែ STP 12-A
រណាឆ្មាតូចៗគ្មានខ្សែ STP 12-A
លេខអត្ថបទ 57001142
EAN 4046777928204
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការងារប្រកបដោយផាសុកភាព និងការងារងាយស្រួល
ការរចនាទំហំតូច ទម្ងន់តូច និងងាយស្រួលប្រើ
លក្ខណៈរអិលដែលបានកែលម្អ និងការការពារសម្រាប់ផ្ទៃដែលពិបាក
បន្ទះអាលុយមីញ៉ូមដ៏រឹងមាំដែលមានបាតប្លាស្ទិក
ប្តូរផ្លែរណារហ័ស និងមិនប្រើឧបករណ៍
ប្រើប្រាស់ការដំំំឡើងប្តូរផ្លែរណារហ័ស
មានពន្លឺល្អបំផុតនៅកន្លែងធ្វើការ
អំពូល LED
Li-ion battery packs
ពេលវេលាដំណើរការយូរជាងក្នុងការសាកថ្មមួយលើកៗ។ អង្គបង្ហាញការសាកថ្មគ្មានខ្សែដែលងាយស្រួលមើលប្រាប់អ្នកអំពីចំនួនថាមពលដែលនៅសល់គ្រប់ពេល។
វ៉ុលតូចបំផុត | 12 V/DC |
ល្បឿនឥតបានការអប្បបរមា/អតិបរមា | 1500-2800 U/min(rpm) |
ប្រវែងកម្លាំងសម្ពាធ | 18 mm |
មុំជ្រុងកាត់អតិបរមា | 45 Degree |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | Quick-change holder |
ជម្រៅកាត់អតិបរមានៅក្នុងឈើ | 70 mm |
ជម្រៅកាត់អតិបរមានៅអាលុយមីញ៉ូម | 3 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 1,5 kg |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនដោយគមាន អាគុយសាកភ្លើង | 1,3 kg |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 2 Ah |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
OFFSET SCREWDRIVER 1907950006
SYSCASE-4.4.2.
CHRG-(AL30-LI)
BTRYPCK-LIION-12V/2,0AH
SP-SUCTION NOZZLE
CASEINRT-(STP 12-A)
SP-INSERT-PIECE
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា