ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដងត្រង់ ជ័រ
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដងត្រង់ ជ័រ
តំណរទុយោខ្យល់-STRAIGHT-PLA-D8MM
លេខអត្ថបទ 088501 08
EAN 4011231816182
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Straight passage connector for compressed air control lines
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់ទុយោ (D1) | 8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (G) | 13,5 mm |
ប្រវែង (L) | 38 mm |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា | 20 bar |
វត្ថុធាតុរបស់កងទ្រនាប់ | Nitrile |
សម្ភារៈ | ប្លាស្ទិក |
វត្ថុធាតុរបស់ក្រវិលទ្រនាប់ | ដែកអ៊ីណុក |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 80 °C |