អំពូលភ្លើងពណ៌ស្តង់ដាររបស់រថយន្តដឹកទំនិញ
អំពូលភ្លើងពណ៌ស្តង់ដាររបស់រថយន្តដឹកទំនិញ
អំពូលជើងមូលសងខាង-(SV7-8)-24V-3W-L30MM
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Economical bulb for light commercial vehicles 24V
| វ៉ុលតូចបំផុត | 24 V/DC | 
| អត្រាកម្រិតថាមពល | 3 W | 
| ប្រវែង (A) | 30 mm | 
| ទទឹងអតិបរមានៃអំពូលកែវ | 6,3 mm | 
| Contact length | 3,5 mm | 
| ការកំណត់ម៉ាឡេត | SV7-8 |