សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

អំពូលភ្លើងពណ៌ស្តង់ដាររបស់រថយន្តដឹកទំនិញ

អំពូលភ្លើងពណ៌ស្តង់ដាររបស់រថយន្តដឹកទំនិញ
អំពូលជើងមូលសងខាង -(SV8,5-8)-24V-5W-L35MM

លេខអត្ថបទ 07201712

EAN 4052712536373

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
អំពូលភ្លើងពណ៌ស្តង់ដាររបស់រថយន្តដឹកទំនិញ

លេខអត្ថបទ 07201712

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Economical bulb for light commercial vehicles 24V
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វ៉ុល​តូច​បំផុត

24 V/DC

អត្រាកម្រិតថាមពល

5 W

ប្រវែង (A)

35 mm

ទទឹង​អតិបរមានៃអំពូលកែវ

11 mm

Contact length

3,5 mm

ការកំណត់ម៉ាឡេត

SV8,5-8

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស