សមាសធាតុបិតភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន Silicone Special 250
សមាសធាតុបិទភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន Silicone Special 250
កាវស៊ីលីកូនពិសេស 250-RED-70ML
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ធ្វើឱ្យជ័រកៅស៊ូស៊ីលីកូនកាន់ត្រជាក់ជាប់ឡើង
- បន្ថយភាពមិនស្មើគ្នាកាន់តែធំ
- មានទំនុកចិត្តក្នុងការបិទភ្ជាប់ សូម្បីតែបន្ទាប់ពីការទប់ទល់នឹងការរំញ័រជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយ
- ភាពស្អិតជាប់ល្អឥតខ្ចោះ ហើយធន់នឹងសារធាតុគីមី
- មិនដំណើរការ ឬអូសធ្មេញស្ពឺ
- ការបង្កើតស្បែកត្រឹមតែពីរបីនាទីក្រោយមកប៉ុណ្ណោះ អត្រាធ្វើឱ្យជ័រកាន់តែជាប់ឡើងប្រហែលជា 1.5 mm/ថ្ងៃ
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់គឺជាការណែនាំដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើង បំពេញការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមុនពេលនៃកម្មវិធីនីមួយៗ។ ដោយសារតែកម្មវិធីមានចំនួនច្រើន និងលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងដំណើរការ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលកម្មវិធីជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ដរាបណាសេវាកម្មអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
សម្រាប់ផ្ទៃដែលបិទភ្ជាប់ ចន្លោះ និងស្នាមប្រេះក្នុងតណផ្សេងគ្នា ក្បាលស៊ីឡាំង គម្របដៃរវៃ ស្នប់បូមទឹក កង្ហារបញ្ចុះកម្ដៅ បំពង់អ័ក្ស បាតស៊ីឡាំង (ម៉ូតូ) គម្របចង្កៀង និងស្តុបស៊ីញ៉ូ ស្នាមផ្សាជាដើម។
ចំណុះ | 70 ml |
មូលដ្ឋានគីមី | ជ័របិទជួសជុលអាសេតាត |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1.05 g/cm³ / នៅសីតុណ្ហភាព 20°C |
ល្បឿនការព្យាបាលពេញ | 1,5 mm/d |
ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម |
ក្លិន/ក្រហូប | ទឹកខ្មេះ |
ទម្ងន់ចំណុះ | 73 g |
រយៈពេលស្បែកលូតលាស់អប្បបរមា | 6 min |
រយៈពេលព័ត៌មានស្បែកអតិបរមា | 12 min |
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេលវិវឌ្ឍស្បែក | នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50% |
ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D | 30 |
ការបន្លាយនៅពេលបែក | 300 % |
ការស្រូបយកចលនាបន្ត (រហូតដល់ 150°C)/លក្ខខណ្ឌ | 25 % |
ការស្រូបយកចលនាបន្ត (លើ 150°C) | 18 % |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -50 to 250 °C |
រស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាពរយៈពេលខ្លីអតិបរមា | 300 °C |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 40 °C |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 18 Month |
លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត | កន្លែងស្តុកទុកត្រជាក់ ហើយស្ងួតសីតុណ្ហភាពក្រោម 25°C |