មួកផ្សារដែកស្វ័យប្រវត្តិ Solar II 9-13
មួកផ្សារដែកស្វ័យប្រវត្តិ Solar II
លេខអត្ថបទ 0984700400
EAN 4056807477107
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- មានការការពារ 2 ទម្រង់ ការកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងដោយដៃ
- គ្រោងមួកត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព៖ ការពារថ្ងាស ក្បាល ត្រចៀក និងកបានយ៉ាងល្អបំផុត។
- ស្រាល និងងាយស្រួលពាក់ខ្លាំង
- ការរចនាមិនឱ្យផ្សែងចូលបាន
- ការពារប្រឆាំងនឹងកម្ដៅ និងផ្កាភ្លើង ព្រមទាំងការពារអំឡុងពេលផ្សារពីខាងលើផុតក្បាល
- បន្ទះទប់ងាយពាក់ដែលអាចលៃតម្រូវបានតាមបួនរបៀប (កម្ពស់ ទទឹង មុំ និងទិសដៅបណ្ដោយ)
- បន្ទះទប់ភ្ជាប់ការពារញើស
ប្រុងប្រយ័ត្ន៖ មិនស័ក្ដិសមសម្រាប់ការផ្សារដោយប្រើឡាស៊ែរ ឬការផ្សារដោយប្រើឧស្ម័នទេ។
គ្រប់វិធីផ្សារអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់៖ ការផ្សារអេឡិចត្រូត, ការផ្សារហ្គាសបញ្ចូលលោហៈ, ការផ្សារហ្គាសលោហៈសកម្ម/CO2, លួសផ្សារ, ការផ្សារហ្គាសបញ្ចូលតង់ស្តែន, ការផ្សារប្លាស្មា។
| ភាពស្រអាប់នៅពេលដំណើរការ | កម្រិតការពារ 9-13 | 
| ទទឹងកាសែត x កម្ពស់កាសែត x កម្រាស់កាសែត | 110 x 90 x 9 mm | 
| Width of field of vision x height of field of vision | 96 x 40 mm | 
| Energy supply | កោសិកាសូឡា និងការប្តូរអាគុយ | 
| ការការពារ UV និង IR | ធានាជាអចិន្ត្រៃ | 
| លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -10 to 55 °C | 
| ស្តង់ដារ | EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3 | 
| ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 1 Stck(pcs) | 
| ការរចនាថ្ម | 1.5 V Micro AAA | 
| សម្ភារៈ | នីឡុង (ប៉ូលីអាមីដ) | 
| ពេលវេលាប្ដូរពីងងឹតទៅភ្លឺជា អប្បបរមា/អតិបរមា | 0.1-1.0 s | 
| ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ | 
| កម្រិតការពារអតិបរមា | 9-13 | 
| ពេលវេលាប្ដូរពីងងឹតទៅភ្លឺជា អប្បបរមា | 0,1 s | 
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 510 g | 
| ពេលវេលាប្ដូរពីភ្លឺទៅងងឹត | 1 s | 
| Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!