សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កុំព្រេសស័រ Solid 24l, គ្មានប្រេង

កុំព្រេសស័រ Solid 24l, គ្មានប្រេង
ឧបករណ៏ផ្លុំខ្យល់

លេខអត្ថបទ 07012230

EAN 4058794724776

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កុំព្រេសស័រ Solid 24l, គ្មានប្រេង

លេខអត្ថបទ 07012230

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Oil-free, robust piston compressor for flexible use
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ការបញ្ចេញរបស់ម៉ទ័រ

1,5 kW

សម្ពាធ​អតិបរមា

8 bar

ចំណុះធុង

24 l

សមត្ថភាពស្រូបខ្យល់

220 l/min

សមត្ថភាពបំពេញ

120 l/min

​ផ្គត់ផ្គង់បរិមាណខ្យល់ចំនួន 80 % នៅសម្ពាធជាអតិបរមា

100 l/min

ដំណើរការគ្មានជាតិប្រេង

បាទ/ចាស

វ៉ុល​តូច​បំផុត

230 V/AC

ប្រេកង់

50 Hz

ថ្នាក់ការពារ IP

IP 20

ល្បឿនបង្វិល

2850 U/min(rpm)

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

5 to 40 °C

ប្រវែងខ្សែ

1,5 m

បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់

630 x 406 x 630 mm

ចំនួនស៊ីឡាំង

1 Stck(pcs)

ចំនួននៃការភ្ជាប់ជាគូនៃសកម្មភាពរហ័ស

1 Stck(pcs)

កម្រិតសម្ពាធសម្លេង

82 dB

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន

24 kg

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស