ទ្រនាប់កំណល់ Speedies ដែលមានបន្លា
ទ្រនាប់កំណល់ Speedies ដែលមានបន្លា
លេខអត្ថបទ 5396500300
EAN 4058794000061
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទ្រនាប់កំណល់លឿនបំផុតរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ការចាក់បេតុងផ្ដេក។
ប្រើប្រាស់បានលឿននិងងាយស្រួល
- ការដាក់លឿនជាងទ្រនាប់កំណល់ធម្មតា 3 ដង
- មិនចាំបាច់ផ្អៀងពេលដាក់
- ការពារខ្នង និងជង្គង់
- បន្លានៅលើប្រភេទប្រើសម្រាប់ពិដានការពារការរអិល
ការដឹកជញ្ជូនងាយស្រួល សន្សំសំចៃ
- ការដឹកជញ្ជូនសន្សំសំចៃលើប៉ាឡែត Euro (មួយប៉ាឡែតគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ទៃរហូតដល់ 1,750 m²)
- ត្រូវការតែគន្លាក់ភ្ជាប់នៃ Speedies ចំនួន 2 ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្ទះដាច់ដោយឡែកមួយ។
ប្រភេទប្រើសម្រាប់ពិដានសម្រាប់លំហូរបេតុងល្អបំផុត និងកាត់បន្ថយភាពមើលឃើញនៅក្នុងផ្ទៃបេតុងដែលបានចាក់រួច
លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្ភារៈប្រហែល 100-150 ក្នុងមួយ 100 m2
សម្គាល់
គ្មាន PVC
null
ដាក់នៅក្រោមផ្ទៃបេតុងផ្ដេកនៅពេលចាក់បេតុងបន្ទះប្លង់សេ និងពិដាន។
ការណែនាំ
- ផ្នែកខាងក្នុងត្រូវតែស្ថិតក្នុងមុំ 90 ដឺក្រេទៅនឹងផ្នែកខាងក្រៅ ដើម្បីអាចភ្ជាប់គន្លាក់ទ្រនាប់កំណល់ Speedies មួយទៀត។ បង្វែរផ្នែកខាងក្នុងម្តងទៀតទៅមុំ 90 ដឺក្រេ នៅពេលដែលវាត្រូវបានដាក់បញ្ចូល។ គន្លាក់អាចត្រូវបានភ្ជាប់។
- ផ្នែកទាំងពីរគឺស្របគ្នាទៅវិញទៅមក។ ឧបករណ៍ដំឡើងដោយដៃបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទ្រនាប់កំណល់ Speedies ។ គ្រាន់តែទាញផ្នែកខាងក្នុងឡើងលើ ហើយដាក់ទ្រនាប់កំណល់ជាការស្រេច។
ប្រវែង | 194 mm |
គម្របេតុង | 30 |
ការរចនា | អំពូល |
សម្ភារៈ | PE - ប៉ូលីប្រូពីលែន |
ពណ៌ | ពណ៌ប្រផេះ |
ចំនួនក្នុងមួយផាឡែត | 1750 Stck(pcs) |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 56,400 g |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!