សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឧបករណ៍ផ្សាចំនុចមុខងារច្រើន Spot 4500 SN2

ឧបករណ៍ផ្សាចំនុចមុខងារច្រើន Spot 4500 SN2
ឧបករណ៏ឆក់សំរាប់តោនរថយន្ត SPOT4500/SN2

លេខអត្ថបទ 0691500270

EAN 4038898471431

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឧបករណ៍ផ្សាចំនុចមុខងារច្រើន Spot 4500 SN2

លេខអត្ថបទ 0691500270

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

The ideal unit for dent removal work
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វ៉ុល​តូច​បំផុត

400 V/DC

ប្រេកង់

50 Hz

អត្រាកម្រិតថាមពល

5 kW

លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ថាមពល​ចូល

នៅ​រយៈពេល​សកម្មភាព 100%

Power (welding)

20 kW

ហ្វ៊ុយស៊ីបធំ

16 A យឺត

ថ្នាក់ការពារ IP

IP 21

សៀវគ្វីខ្លីចរន្តបន្ទាប់បន្សំ

4,5 kA/AC/DC

ចរន្តអតិបរមា

0,63 kA/AC/DC

ប្រវែង

44 cm

ទទឺង

14 cm

កម្ពស់

23 cm

លំដាប់កំដៅ

F

ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែកាប

7,5 mm²

ចំនួននៃដំណាក់កាល

1 Stck(pcs)

Secondary voltage

5,6 V/DC

គ្រប់គ្រងព្រីភ្លើងភ្ជាប់ចរន្ត

XLR

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

31000,000 g

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស