កេសឧបករណ៍ជាងអេឡិចត្រូនិច Standard 31 ដើម
កេសឧបករណ៍ជាងអេឡិចត្រូនិច Standard 31 ដើម
ប្រអប់ដាក់សោរ EL-STANDARD-CASE
លេខអត្ថបទ 096593 111
EAN 4024835349857
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Fully stocked electrician's case with standard equipment, including 2 m folding rule.
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 470 x 375 x 205 mm |
ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 31 Stck(pcs) |
រួមបញ្ចូលទាំង កេសឧបករណ៍ជាងអេឡិចត្រូនិច Standard 31 ដើម :
1
x
រណារសកល
BOWSAW-UNI-HND-VARIABEL
ការពិពណ៌នា:
For sawing in hard-to-reach places
បរិមាណ:
1
x
1
x
ការពិពណ៌នា:
0.4 x 2.5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
បរិមាណ:
1
x
1
x
ទួរណឺវិស VDE សម្រាប់ខួងវិសរាងសំប៉ែត
SCRDRIV-VDE-SL-0,8X4X100
ការពិពណ៌នា:
0.8 x 4.0 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
បរិមាណ:
1
x
1
x
ទួរណឺវិស VDE សម្រាប់ខួងវិសរាងសំប៉ែត
SCRDRIV-VDE-SL-1,2X6,5X150
ការពិពណ៌នា:
1.2 x 6.5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
បរិមាណ:
1
x
1
x
ការពិពណ៌នា:
1.2 x 8.0 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
បរិមាណ:
1
x
1
x
ដង្កាប់កាត់ខ្សែលួស AS 61
WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,5-4SMM)
ការពិពណ៌នា:
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary
បរិមាណ:
1
x
1
x
កាំបិតកាត់ខ្សែ
CBLKNFE-4109
ការពិពណ៌នា:
Folding cable knife with black, impact-resistant plastic handle
បរិមាណ:
1
x
1
x
ការពិពណ៌នា:
250 mm
Self-clamping water pump pliers with push button adjustment
បរិមាណ:
1
x
1
x
ឧបករណ៍កាត់ចំហៀងដងពីរ VDE DIN ISO 5749 IEC60900
ដង្កាប់-DIN ISO 5749 IEC60900-VDE-L160MM
ការពិពណ៌នា:
160 mm
For cutting hard and soft wires and cables, including in hard-to-reach places
បរិមាណ:
1
x
1
x
ដង្កាប់ច្រើនមុខ VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 ដង 2C
COMBIPLRS-VDE-L160MM
ការពិពណ៌នា:
For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
បរិមាណ:
1
x
1
x
ដង្កាប់ចុងស្រួច VDE DIN ISO 5745 IEC60900 2C hdl
SNPNOSEPLRS-VDE-SR-L200MM
ការពិពណ៌នា:
200 mm
For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
បរិមាណ:
1
x
1
x
ដង្កាប់ចុងស្រួច VDE DIN ISO 5745 IEC60900 2C hdl
ដង្កាប់មាត់ស្រួច-DIN ISO 5745-VDE-L200MM
ការពិពណ៌នា:
40 Grad(degree); 200 mm
For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
បរិមាណ:
1
x
1
x
កន្ត្រៃកាត់បន្ទះស្ដើងៗ
STSTRSHRS-RIGHT-LEFT-L190MM
ការពិពណ៌នា:
Handy shears for cutting soft materials, film, paper, cardboard and plastics
បរិមាណ:
1
x
1
x
ការពិពណ៌នា:
Small bevel
បរិមាណ:
1
x
1
x
ដង្កៀបបង្គំរាង X
PRECTWZR-145MM
បរិមាណ:
1
x
1
x
ការពិពណ៌នា:
Soft-component inserts on strap and handle guarantee maximum grip
បរិមាណ:
1
x
1
x
សោតាន់ខ្លីរន្ធប្រាំមួយ
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-2X52
ការពិពណ៌នា:
2 mm
បរិមាណ:
1
x
1
x
សោតាន់ខ្លីរន្ធប្រាំមួយ
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-2,5X58,5
ការពិពណ៌នា:
2.5 mm
បរិមាណ:
1
x
1
x
សោតាន់ខ្លីរន្ធប្រាំមួយ
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-3X66
ការពិពណ៌នា:
3 មម
បរិមាណ:
1
x
1
x
សោតាន់ខ្លីរន្ធប្រាំមួយ
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-4X74
ការពិពណ៌នា:
4 mm
បរិមាណ:
1
x
1
x
សោតាន់ខ្លីរន្ធប្រាំមួយ
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-5X85
ការពិពណ៌នា:
5 មម
បរិមាណ:
1
x
1
x
សោតាន់ខ្លីរន្ធប្រាំមួយ
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-6X96
ការពិពណ៌នា:
6 mm
បរិមាណ:
1
x
1
x
សោតាន់ខ្លីរន្ធប្រាំមួយ
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-8X108
ការពិពណ៌នា:
8 មម
បរិមាណ:
1
x
1
x
សោតាន់ខ្លីរន្ធប្រាំមួយ
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-10X122
ការពិពណ៌នា:
10 មម
បរិមាណ:
1
x
1
x
ឧបករណ៍វាស់សៀគ្វី Beeper Plus
TEST-PLUS-SENSOR-300V
ការពិពណ៌នា:
For continuity testing of wires, fuses, light bulbs etc.
បរិមាណ:
1
x
1
x
ការពិពណ៌នា:
ទម្ងន់ឧបករណ៍ស្វានញញួរ: 200 g
បែបអាឡឺម៉ង់ស្របតាម DIN 1041 ដងកាន់ឈើកោងពីតង់
បរិមាណ:
1
x
1
x
ប្រអប់ឧបករណ៍
TLCASE-ELECTRICIAN-EMPTY-470X375X205
ការពិពណ៌នា:
Robust and impact-resistant service case with two removable tool trays and tool pockets
បរិមាណ:
1
x
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញនីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។