ដងរាងអក្សរ T 3/4 inch
ដងរាងអក្សរ T 3/4 inch
ដងសោអក្សរ T -3/4IN-L450MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 3/4 អ៊ីន្ឈ៍ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ស្តង់ដារ | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
ប្រវែង (L1) | 450 mm |
កម្ពស់ក្បាល (B1) | 38 mm |
ទទឹងក្បាល (A) | 37,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D) | 20 mm |