ដងរាងអក្សរ T 3/8 inch
ដងរាងអក្សរ T 3/8 inch
សោរអក្សរតេ T-3/8IN
លេខអត្ថបទ 0713120201
EAN 4024835711241
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Sliding handle with ball lock can be used as a T or an L-handle.
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 3/8 អ៊ីញ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
ស្តង់ដារ | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
ប្រវែង (L1) | 200 mm |
កម្ពស់ក្បាល (B1) | 20 mm |
ទទឹងក្បាល (A) | 20 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D) | 10 mm |