ទួរណឺវិសដងកាន់រាងអក្សរ T ប្រភេទ TX ដែលមានគម្របខាង
ទួរណឺវិសដងកាន់រាងអក្សរ T ប្រភេទ TX ដែលមានគម្របខាង
ទួណឺវីស
លេខអត្ថបទ 061314040
EAN 4038898781462
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
TX socket
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | TX40 |
ប្រវែង (L1) | 235 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 200 mm |
ប្រវែងនៃចុងគែមទួណឺវីស (B2) | 17 mm |
ទទឹងដៃកាន់ (T) | 35 mm |
ប្រវែងផ្លែគិតជាអ៊ីញ (A) | 8 in |
ទទឹងដៃកាន់ x ប្រវែង x ប្រវែងនៃចុងជ្រុង (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះក្រូម |