សម្បករន្ធមិនជ្រាបទឹក TE
សម្បករន្ធមិនជ្រាបទឹក TE
តំណខ្សែភ្លើងធន់ទឹក HOUS TE-3COMT-24V/DC
លេខអត្ថបទ 05551033
EAN 4024835352499
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ចំនួនប៉ូលអេឡិចត្រូនិក | 3 Stck(pcs) |
ឧបករណ៍វាស់ដែលទាក់ទង | 1.5 |
ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែអប្បបរមា/អតិបរមា | 0.35-2.5 mm² |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 67 |
កម្លាំងវ៉ុលតូចអតិបរមា | 24 V/DC |
ចរន្តអតិបរមា | 14 A |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -40 to 125 °C |
សម្ភារៈ | PA 6.6 - ប៉ូលីមែរ |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!