ឧបករណ៍តេស្តវ៉ុលភ្លើង ប៉ូលតែមួយ
ឧបករណ៍តេស្តវ៉ុលភ្លើង ប៉ូលតែមួយ
លេខអត្ថបទ
071553 05
EAN 4052712583490
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មានផ្លែទួណឺវីសមុខសំប៉ែត
- ទ្រនាប់កម្ដៅសុវត្ថិភាពពេញលេញ
- ឃ្នៀបលោហៈ
ស្របតាម DIN 57680 ផ្នែកទី 6 និង VDE 0680/6
null
សម្រាប់ 150–250 V/AC
កម្រាស់នៃគែមកាត់ x ទទឹងនៃគែមកាត់ | 0.5 x 3 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត | 65 mm |
ប្រវែង | 140 mm |
ការរចនា | ជាមួយនឹងប្រដាប់កិប |
បង្ហាញ | អំពូលបំភ្លឺ |
លំដាប់កម្លាំងវ៉ុលអប្បបរមា/អតិបរមា AC | 120-250 V/AC |
ប្រភេទឧបករណ៍ការពារដែលមានកម្លាំងវ៉ុលលើសលប់ | CAT III/300 V |
សម្ភារៈ | 0 - មិនអាចអនុវត្តបាន |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | SAN |
វត្ថុធាតុរបស់ផ្លែទួរណឺវីស | ដែកថែប C60 |
ផ្ទៃរបស់ផ្លែទួរណឺវីស | ស្រោបស័ង្កសី |
ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម |