សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឧបករណ៍កាត់, អត់ខ្សែ TG 12-A

ឧបករណ៍កាត់, អត់ខ្សែ TG 12-A
ឧបករណ៏ឆាប

លេខអត្ថបទ 5700135002

EAN 4062856959068

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឧបករណ៍កាត់, អត់ខ្សែ TG 12-A

លេខអត្ថបទ 5700135002

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Very compact and practical 12 V cutting tool for all cutting work where speed is a must
ព័ត៌មានផលិតផល

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វ៉ុល​តូច​បំផុត

12 V/DC

Min./max. idle speed

0-19500 U/min(rpm)

អង្កត់ផ្ចិតឌីសកាត់អតិបរមា

76 mm

ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ x អង្កត់ផ្ចិតខ្សែខ្ចៅរបស់ spindle ម៉ូទ័រ x ដង

M5

ប្រវែង

202 mm

ទទឺង

88 mm

កម្ពស់

105 mm

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង

0,7 kg

ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ

2 Stck(pcs)

អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ

2 Ah

រួមបញ្ចូលទាំង ឧបករណ៍កាត់, អត់ខ្សែ TG 12-A :
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-12V-280X430X120MM

ការពិពណ៌នា: Transport bag for 12 V cordless power tools
បរិមាណ: 1 x
សោប្រាំមួយជ្រុង
1 x
សោប្រាំមួយជ្រុង

SP-ALLEN-KEY

បរិមាណ: 1 x
គំរបការពារ ប្លាស់ទិក TG12-A
1 x
គំរបការពារ ប្លាស់ទិក TG12-A

PLAPROTCAP-F.TG12-A

បរិមាណ: 1 x
ថាសកាត់ សម្រាប់ដែកអ៊ីណុក ល្បឿនបន្ថែម
2 x
ថាសកាត់ សម្រាប់ដែកអ៊ីណុក ល្បឿនបន្ថែម

CUTDISC-SP-GREEN-A2-SR-TH1,0-BR10-D76MM

ការពិពណ៌នា:
76 mm; កម្រាស់: 1.0 mm; 76 x 1.0 mm
Very good cutting performance with a long service life
បរិមាណ: 2 x
ថាសកាត់ ចុងសមាសធាតុកាបូន
1 x
ថាសកាត់ ចុងសមាសធាតុកាបូន

CUTDISC-TC-1,8-DR10,0-D76MM

ការពិពណ៌នា:
76 mm
The disc's specially designed carbide granulate ensures not only excellent durability, but also rapid cuts on an angle grinder
បរិមាណ: 1 x
ដុំថ្មសាក Li-Ion 12 វ៉ុល
2 x
ដុំថ្មសាក Li-Ion 12 វ៉ុល

BTRYPCK-LIION-12V/2,0AH

ការពិពណ៌នា:
2 Ah
Compact 12-V battery
បរិមាណ: 2 x
Charger AL 40-LI
1 x
Charger AL 40-LI

CHRG-(AL40-LI)

ការពិពណ៌នា:
12 V
បរិមាណ: 1 x