អំពូលធ្វើការ
អំពូលសម្រាប់ធ្វើការ 72 W ជាមួយរន្ធដោត 3 x 230 V
អំពូលបំភ្លឺរោងជាង (TH-PLUG)-72W
លេខអត្ថបទ 09811415
EAN 4045989345618
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
អំពូលដែលមានពន្លឺគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
ថាមពលទាប និងពន្លឺដែលមានគុណភាពខ្ពស់
- ពន្លឺភ្លឺខ្លាំង
- ជាមួយនឹងអំពូលថាមពលទាប
ការរចនារូបរាងដែលមានភាពបត់បែន និងរឹងមាំ
- អាចត្រូវបានដាក់នៅលើជើងទ្រនៅលើឥដ្ឋ
- អាចដំឡើងនៅលើជើង
- សំបកគម្របប្លាស្ទិកធន់នឹងការប៉ះទង្គិច
- រន្ធដោតភ្លើង 3 x 230 V
ការអនុម័ត IP44 សម្រាប់ផលិតផលទាំងមូល។
null
អំពូលសម្រាប់ធ្វើការធានាភ្លឺខ្លាំងនៅពេលធ្វើការ។
លំហូរភ្លឺ | 5400 lm |
លំហូរពន្លឺចង្កៀង | 5400 lm |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 44 |
ថ្នាក់ការពារ | ការការពារថ្នាក់ I/ការគារពារលើដី |
អត្រាកម្រិតថាមពល | 72 W |