ឧបករណ៍បំលែងចរន្តផ្សា TIG TIG 180DC
ឧបករណ៍បំលែងចរន្តផ្សា TIG TIG 180DC
ប៉ុសផ្សាដែក WIG180DC-ASSEMBLEYPACK
លេខអត្ថបទ 5952000182
EAN 4046777426175
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
The compact professional device, extremely easy to control and preset welding parameters facilitate your professional introduction into TIG welding.
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
អេឡិចត្រូតដែលអាចផ្សារបាន | 1.5 - 4.0 mm |
កំណាត់ផ្សារ TIG ដែលអាចផ្សារបញ្ចូលគ្នាបាន | 1.0 - 3.2 mm |
Min./max. TIG welding current | 10-150 A |
Min./max. TIG welding current | 15-180 A |
ម៉ោងបើកដំណើរការត្រង់ចរន្តអតិបរមា (40°C) | 30 % |
ចរន្តផ្សារភ្ជាប់នៅ ED 100% | 130 A |
ចរន្តផ្សារភ្ជាប់នៅ ED 60% | 150 A |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 16700,000 g |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 23 |
កម្ពស់ | 211 mm |
ទទឺង | 130 mm |
ប្រវែង | 337 mm |
កម្រាស់សម្ភារៈដែលអាចផ្សារបញ្ចូលគ្នាបាន | ទង់ដែង, 1 - 3 mm, ដែកថែបរហូតដល់ 10 mm, ដែកថែបផ្សារភ្ជាប់ TIG/ដែកអ៊ីណុក 1 - 6 mm |
រួមបញ្ចូលទាំង ឧបករណ៍បំលែងចរន្តផ្សា TIG TIG 180DC :
1
x
ប្រដាប់បន្ថយសម្ពាធដប
PRESREGL-ARGON/CO2-(DIN-ARC)
ការពិពណ៌នា:
In accordance with DIN EN ISO 2503
បរិមាណ:
1
x
1
x
ចន្លុះ TIG WLT 17 K
TRCH-(F.WIG180DC)-WLT17K-L4M
ការពិពណ៌នា:
ប្រវែង: 4 m
បរិមាណ:
1
x
1
x
ខ្សែភ្ជាប់ដីសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សា
ERTHCBL-F.WELDSYS-25SMM-2,5M
បរិមាណ:
1
x
1
x
ហិបយួរសម្រាប់ឧបករណ៍បំលែងចរន្តផ្សាអគ្គិសនីបថ
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK
បរិមាណ:
1
x
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញនីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។