ចង្កៀងការងារខ្នាតតូច
អំពូល LED ការងារខ្នាតតូច
លេខអត្ថបទ 0827500018
EAN 4050642416178
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
បើកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលចង្កៀងត្រូវបានពន្លា
រូបរាងតូច
19 x 6 x 3 cm នៅពេលពន្លា
18 LED
ជម្រើសភ្ជាប់ច្រើនរបៀប
- ជើងចាប់ម៉ាញេទិកនៅខាងក្រោយ
- តម្ពក់បត់ដែលអាចបង្វិលបាន 360°
សម្គាល់
ថ្មមិនមានភ្ជាប់មកជាមួយផលិតផលទេ
null
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចម្ងាយជិត
លំហូរភ្លឺ | 30 lm |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 22 |
ការរចនាថ្ម | Mignon AA; LR6; AM3 |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 3 Stck(pcs) |
វត្ថុធាតុរបស់គម្រប | ABS |
ប្រវែង (បើកចំហ) | 19 cm |
កម្ពស់ (ដែលបើកចេញ) | 3 cm |
ទទឹង (រីកធំ) | 6 cm |
ពណ៌នៃពន្លឺ | ពណ៌ស |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!