ប្រេងប្រអប់លេខ, TRIATHLON Automatic Super
ប្រេងប្រអប់លេខ, TRIATHLON Automatic Super
ប្រេងប្រអប់លេខអូតូម៉ាទិច 1LTR
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Gearbox oil for universal use with high thermal stability and excellent low-temperature properties.
ចំណុះ | 1 l |
ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន | សំយោគ HC |
បានអនុម័តសម្រាប់ប្រេងហ្គា | Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Allison C4, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, MAN 339 ប្រភេទ V1, MAN 339 Type Z1, MB 236.1, TASA, Ford Mercon |
ការប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីន | ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A, ZF-TE-ML 17C |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 60 Month |
ដង់ស៊ីតេ | 0,86 g/cm³ |
លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ | នៅ 15°C |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 200 °C |
ចំណុចហូរ | -46 °C |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!