ប្រេងម៉ាស៊ីន TRIATHLON Select A SAE 5W-30
ប្រេងម៉ាស៊ីន TRIATHLON Select A SAE 5W-30
ប្រេងម៉ាស៊ីន 5W30-4LTR
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Modern premium-class fuel-efficient engine oil, which especially has been developed for the year-round use in Asian and American vehicles
| ចំណុះ | 4 l | 
| ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន | សំយោគ HC | 
| កម្រិតកករ | 5W-30 | 
| បានអនុម័តសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីន | API SN | 
| ការប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីន | Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota | 
| អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 60 Month | 
| ដង់ស៊ីតេ | 0,85 g/cm³ | 
| លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ | នៅ 15°C, DIN 51757 | 
| ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 229 °C | 
| ចំណុចហូរ | -39 °C | 
| អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 60 Month / នៅ 20°C និងសំណើម 50% |