ប្រេងប្រអប់លេខ TRIATHLON® Ultra ស្វ័យប្រវត្តិ
ប្រេងប្រអប់លេខ TRIATHLON Automatic Ultra
ប្រេងប្រអប់លេខអូតូម៉ាទិច 1LTR
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ប្រេងប្រអប់លេខ TRIATHLON ត្រូវបានផលិតឡើង និងវេចខ្ចប់ដោយអនុលោមតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគុណភាពដ៏តឹងរឹងបំផុត ស្របតាម DIN EN ISO 9001
- សុវត្ថិភាពផលិតផលកម្រិតខ្ពស់
- ការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនផលិតដ៏ទូលំទូលាយ
ត្រឹមតែធាតុចម្រាញ់ដំបូងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងវត្ថុធាតុដើមប៉ុណ្ណោះត្រូវបានប្រើក្នុងប្រេង TRIATHLON
បំពេញតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសសំខាន់ៗនៃក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត
ការការពារប្រឆាំងនឹងភាពសឹករេចរិលយ៉ាងប្រសើរ ទោះបីជាមានចន្លោះពេលផ្លាស់ប្តូរប្រេងពន្យារក៏ដោយ
ស្ថេរភាពកម្ដៅខ្ពស់ និងលក្ខណៈសម្បត្តិសីតុណ្ហភាពទាបដ៏ល្អ
សូមធ្វើតាមការណែនាំប្រតិបត្តិការរបស់រថយន្ត និងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្រាប់ស្តង់ដារ និងចន្លោះពេលផ្លាស់ប្តូរប្រេងដែលបានពន្យារ។
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់គឺជាការណែនាំដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងបទពិសោធន៍របស់យើង បំពេញការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមុនពេលនៃកម្មវិធីនីមួយៗ។ ដោយសារតែកម្មវិធីមានចំនួនច្រើន ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងដំណើរការ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ដរាបណាសេវាកម្មអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ប្រេងប្រអប់លេខដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិ។
ចំណុះ | 1 l |
ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន | សំយោគ HC |
បានអនុម័តសម្រាប់ប្រេងហ្គា | GM Dexron IIIH, JASO 1-A, Toyota ប្រភេទ T-II, Toyota ប្រភេទ T-IV, Allison C4, TES 295, Kia SP II, Kia SP III, Mitsubishi SP II, Mitsubishi SP III, Hyundai SP II, Hyundai SP III, Mazda ATF M III, Mazda ATF M V, Honda ATF Z1 (លើកលែង CVTs), Ford Mercon V, Nissan AT-Matic J Fluid, ប្រេងរំអិល Nissan AT-Matic D, Nissan Matic Fluid K |
ការប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីន | JWS 3309, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, Daimler NAG-1, BMW LT 71141, BMW LA 2634, BMW 7045 E, BMW 8072 B, MAN 339 ប្រភេទ Z2, MAN 339 ប្រភេទ V1, ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 05L, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11A, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 17C, VW G 052 162, VW G 055 025, Volvo 97340, Volvo 97341, Subaru ATF, Voith H55.6335.xx, Allison TES 295 |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 60 Month |
ដង់ស៊ីតេ | 0,85 g/cm³ |
លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ | នៅ 15°C |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 210 °C |
ចំណុចហូរ | -50 °C |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!