ប្រេងម៉ាស៊ីន TRIATHLON Ultra Base SAE 10W-40
ប្រេងម៉ាស៊ីន TRIATHLON Ultra Base SAE 10W-40
ប្រេងម៉ាស៊ីន ULTRABASE 10W40 208L
លេខអត្ថបទ 0897610405
EAN 4053479906409
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
High-performance, low-friction engine oil based on synthetic technology
ចំណុះ | 208 l |
ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន | សំយោគ HC |
កម្រិតកករ | 10W-40 |
បានអនុម័តសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីន | API SM/CF, ACEA A3/B3 |
ការប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីន | VW 500 00, VW 505 00 |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 60 Month |
ដង់ស៊ីតេ | 0,875 g/cm³ |
លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ | នៅ 15°C, DIN 51757 |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 230 °C |
ចំណុចហូរ | -30 °C |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 60 Month / នៅ 20°C និងសំណើម 50% |