ឧបករណ៍លើករថយន្តប្រើជាមូលដ្ឋាន ឧបករណ៍បាញ់ខ្យល់
ឧបករណ៍លើករថយន្តប្រើជាមូលដ្ឋាន ឧបករណ៍បាញ់ខ្យល់
លេខអត្ថបទ 071554 310
EAN 4056807092430
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Proven maximum reliable of hydraulic unit with features on professional daily use in garages
សមត្ថភាពផ្ទុក | 3 t |
កម្ពស់អប្បបរមា (A) | 130 mm |
កម្ពស់អតិបរមា (B) | 465 mm |
ទទឺង | 328 mm |
ប្រវែង | 630 mm |
កម្ពស់ | 162 mm |
ចំនួនរមូ | 4 Stck(pcs) |
ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 29,300 kg |