ឧបករណ៍ដូយប្រើខ្យល់ បូមពីរ
ឧបករណ៍ដូយប្រើខ្យល់ បូមពីរ
លេខអត្ថបទ 071554 311
EAN 4056807092546
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Proven maximum reliable of hydraulic unit with features on professional daily use in garages
សមត្ថភាពផ្ទុក | 2,5 t |
កម្ពស់អប្បបរមា (A) | 75 mm |
កម្ពស់អតិបរមា (B) | 515 mm |
ទទឺង | 328 mm |
ប្រវែង | 722 mm |
កម្ពស់ | 150 mm |
ចំនួនរមូ | 4 Stck(pcs) |
ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 33,800 kg |