សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឧបករណ៍​វាស់​ម៉ែត្រ​ច្រើនប្រភេទឌីជីថល TRMS

ឧបករណ៍​វាស់​ម៉ែត្រ​ច្រើនប្រភេទឌីជីថល TRMS
អូមម៉ែត្រ DIGITAL

លេខអត្ថបទ 071553 415

EAN 4053479473154

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឧបករណ៍​វាស់​ម៉ែត្រ​ច្រើនប្រភេទឌីជីថល TRMS

លេខអត្ថបទ 071553 415

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Modern, digital multimeter with effective value measurement (TRMS), cable break detector and LED pocket torch for professional use in trade and industry.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

បង្ហាញ

2,000 តួ, LCD

លំដាប់​វាស់សមត្ថភាព អប្បបរមា/អតិបរមា

1 mV/AC-600 V/AC

លំដាប់​វាស់សមត្ថភាព អប្បបរមា/អតិបរមា 2

0.1 mV/DC-600 V/DC

លំដាប់​វាស់ចរន្ត អប្បបរមា/អតិបរមា

0.1 µA/AC-10 A/AC

លំដាប់​វាស់ចរន្ត អប្បបរមា/អតិបរមា 2

0.1 µA/AC-10 A/DC

ចន្លោះកម្រិតវាស់វ៉ុលអប្បបរមា 2

0,1 mV/DC

កម្លាំងវ៉ុលនៃលំដាប់រង្វាស់អតិបរមា 2

600 V/DC

លំដាប់រង្វាស់រេស៊ីស្តង់អេឡិចត្រូនិចអប្បបរមា

0.1 Ohm-20 MOhm

បិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ

15នាទី

ប្រភេទឧបករណ៍ការពារដែលមានកម្លាំងវ៉ុលលើសលប់

CAT IV/600 V

ថ្នាក់ការពារ IP

IP 20

ការរចនាថ្ម

1.5 V Micro AAA

ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ

2 Stck(pcs)

បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់

170 x 90 x 38 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស