កូនសោ TX រន្ធវែងមានទំហំ 1/2 អ៊ីញ ផ្នែកខាងក្រៅ
កូនសោ TX រន្ធវែងមានទំហំ 1/2 អ៊ីញ ផ្នែកខាងក្រៅ
ដងសោរគីឡូ
លេខអត្ថបទ 0715132121
EAN 4038898872610
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | E12 |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ប្រវែង (L1) | 77 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 14,3 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 22,5 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |