កូនសោ TX រន្ធវែងមានទំហំ 1/2 អ៊ីញ
កូនសោ TX រន្ធវែងមានទំហំ 1/2 អ៊ីញ
ក្បាលសោរ 1/2IN-INTX-LONG-TX55
លេខអត្ថបទ 071513455
EAN 4011231729970
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | TX55 |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ប្រវែង (L1) | 140 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 100 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 22,5 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |