កូនសោ TX រន្ធខ្លី មានទំហំ 1/2 អ៊ីញ
កូនសោ TX រន្ធខ្លី មានទំហំ 1/2 អ៊ីញ
សោគ្រាប់ផ្កាយ -1/2IN-INTX-TX40
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
					
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
|  | |
| ដ្រាយ | 1/2 inch | 
| ទំហំផ្នែកខាងចុង | TX40 | 
| ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង | 
| ប្រវែង (L1) | 60 mm | 
| ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 20 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 22,5 mm | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |