សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កូនសោ TX រន្ធខ្លី មានទំហំ 1/2 អ៊ីញ

កូនសោ TX រន្ធខ្លី មានទំហំ 1/2 អ៊ីញ
សោគ្រាប់ផ្កាយ -1/2IN-INTX-TX50

លេខអត្ថបទ 071513350

EAN 4011231729802

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កូនសោ TX រន្ធខ្លី មានទំហំ 1/2 អ៊ីញ

លេខអត្ថបទ 071513350
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
ដ្រាយ

1/2 inch

ទំហំផ្នែកខាងចុង

TX50

ប្រភេទទួណឺវិស

ការេ​ខាងក្នុង

ប្រវែង (L1)

60 mm

ប្រវែង​ផ្លែ​កាំបិត (L2)

20 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1)

22,5 mm

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ក្រូមេ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស