កូនសោ TX មានរន្ធវែង ទំហំ 3/8 អ៊ីញ នៅផ្នែកខាងក្រៅ
កូនសោ TX មានរន្ធវែង ទំហំ 3/8 អ៊ីញ នៅផ្នែកខាងក្រៅ
សោរ 3/8IN-EXTX-E12
លេខអត្ថបទ 071512212
EAN 4011231727969
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | E12 |
ប្រភេទចុង | សម្រាប់ TX ខាងក្រៅ |
ការរចនា | ខ្លី |
ប្រវែង (L1) | 26 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 14,3 mm |
អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុតអតិបរមារបស់ Torx ខាងក្រៅ | 11,17 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 17 mm |