ថាសកាត់ពេជ្រ សំណង់ Turbo បន្ទាត់ពណ៌ក្រហម
ថាសកាត់ពេជ្រ សំណង់ Turbo បន្ទាត់ពណ៌ក្រហម
ផ្លែកាត់មុខពេ្រជ TURBO-CON-BR20-D105MM
លេខអត្ថបទ 0668154105
EAN 4046777485837
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
The robust diamond cutting disc with high performance values
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 105 mm |
រន្ធស្វាន | 20 mm |
អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ដែលបានកាត់បន្ថយ | 16 mm |
កម្ពស់ផ្នែក 2 | 10 mm |
កម្រាស់ផ្នែក | 2,2 mm |
ចំនួនផ្នែក | 1 Stck(pcs) |
ការតភ្ជាប់ផ្នែក | ដុតរំលាយចូលគ្នា |
ល្បឿនភ្លៅអតិបរមារ | 80 m/s |
ស្តង់ដារ EN | 13236 |