រំពាត់អគ្គិសនីបថ ពណ៌ខៀវទូទៅ
រំពាត់អគ្គិសនីបថ ពណ៌ខៀវទូទៅ
ធូបផ្សា UNI/BLUE-3,2X350
លេខអត្ថបទ 09823251
EAN 4011231914079
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Good weldability in all positions, particularly in descending position.
| អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ (Ø) | 3,2 mm | 
| ប្រវែង | 350 mm | 
| ចរន្តអប្បបរមា/អតិបរមា | 90-150 A | 
| ទម្ងន់ | 5,4 kg | 
| ស្តង់ដារ | ISO 2560-A | 
| សមាគមផ្សារភ្ជាប់អាមេរិក (AWS) | A 5.1: E 6013 | 
| ការស្រោបក្បាលអេឡិចត្រូតផ្សារ | Rutile cellulose | 
| ពណ៌ | ពណ៌ខៀវ | 
| កម្លាំងរឹតបន្តឹងអប្បបរមា | 510 N/mm² | 
| ការងារដែលប៉ះពាល់ដល់របារចំណិតអប្បបរមា | 47 J | 
| ចរន្តអប្បបរមា/អតិបរមា | 90 A | 
| ចរន្តអតិបរមា | 150 A | 
| សីតុណ្ហភាពដំណើរការអតិបរមា | 350 °C | 
| ការបន្លាយអង្កត់ទ្រូងអប្បបរមា | 22 % |