រំពាត់អគ្គិសនីបថ ពណ៌ខៀវទូទៅ
រំពាត់អគ្គិសនីបថ ពណ៌ខៀវទូទៅ
ធូបផ្សា UNI/BLUE-4,0X350
លេខអត្ថបទ 098241
EAN 4011231914208
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Good weldability in all positions, particularly in descending position.
អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ (Ø) | 4,0 mm |
ប្រវែង | 350 mm |
ចរន្តអប្បបរមា/អតិបរមា | 110-200 A |
ទម្ងន់ | 5,2 kg |
ស្តង់ដារ | ISO 2560-A |
សមាគមផ្សារភ្ជាប់អាមេរិក (AWS) | A 5.1: E 6013 |
ការស្រោបក្បាលអេឡិចត្រូតផ្សារ | Rutile cellulose |
ពណ៌ | ពណ៌ខៀវ |
កម្លាំងរឹតបន្តឹងអប្បបរមា | 510 N/mm² |
ការងារដែលប៉ះពាល់ដល់របារចំណិតអប្បបរមា | 47 J |
ចរន្តអប្បបរមា/អតិបរមា | 110 A |
ចរន្តអតិបរមា | 200 A |
សីតុណ្ហភាពដំណើរការអតិបរមា | 350 °C |
ការបន្លាយអង្កត់ទ្រូងអប្បបរមា | 22 % |