សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដង្កាប់​ប្រើបាន​ច្រើនមុខសម្រាប់ការងារ​ធ្ងន់ VDE

ដង្កាប់​ប្រើបាន​ច្រើនមុខសម្រាប់ការងារ​ធ្ងន់ VDE
ដង្កាប់ ២០០មម

លេខអត្ថបទ 071501 80

EAN 4024835441056

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដង្កាប់​ប្រើបាន​ច្រើនមុខសម្រាប់ការងារ​ធ្ងន់ VDE

លេខអត្ថបទ 071501 80

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 5 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រវែង (L)

200 mm

ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L)

8 in

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​រឹង​អតិបរមា

2,8 mm

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​ព្យ៉ាណូ​អតិបរមា

2,2 mm

សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែអតិបរមានៅក្នុងអាលុយមីញ៉ូម/ទង់ដែង

13 mm

ស្តង់ដារ EN

60900

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ប្លាស្ទិចមាន 1 ធាតុ

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ក្រូមេ

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ISO

5746

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស