សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កូនសោរន្ធ VDE មានទំហំ 3/8 អ៊ីញ និងជ្រុងប្រាំមួយ

កូនសោរន្ធ VDE មានទំហំ 3/8 អ៊ីញ និងជ្រុងប្រាំមួយ
តំណរដងសោគីឡូ

លេខអត្ថបទ 0715003110

EAN 4045989870172

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កូនសោរន្ធ VDE មានទំហំ 3/8 អ៊ីញ និងជ្រុងប្រាំមួយ

លេខអត្ថបទ 0715003110

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Insulated socket, suitable for working around live parts
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ដ្រាយ

3/8 អ៊ីន្ឈ៍

ប្រភេទទួណឺវិស

ការេ​ខាងក្នុង

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

VDE មានអ៊ីសូឡង់

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម

ទទឹង​កាត់តាមបាត

10 mm

ស្តង់ដារ

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

ប្រវែង (L1)

44,5 mm

ជម្រៅសម្រុងដៃ (L2)

17 mm

ជម្រៅ​រន្ធ​កូន​សោ​មួល (L3)

6 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ

21,9 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2)

17,1 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស