កូនសោរន្ធ VDE មានទំហំ 3/8 អ៊ីញ និងជ្រុងប្រាំមួយ
កូនសោរន្ធ VDE មានទំហំ 3/8 អ៊ីញ និងជ្រុងប្រាំមួយ
តំណរដងសោរគីឡូ
លេខអត្ថបទ 0715003112
EAN 4045989871193
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Insulated socket, suitable for working around live parts
![]() | |
ដ្រាយ | 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | VDE មានអ៊ីសូឡង់ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 12 ម.ម. |
ស្តង់ដារ | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
ប្រវែង (L1) | 44,5 mm |
ជម្រៅសម្រុងដៃ (L2) | 17 mm |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (L3) | 8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ | 21,9 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 19,6 mm |