កូនសោវិល VDE ទំហំ 3/8 អ៊ីញ ដែលអាចប្រលប់បាន
កូនសោវិល VDE ទំហំ 3/8 អ៊ីញ ដែលអាចប្រលប់បាន
ដងត RATCHET VDE 3/8
លេខអត្ថបទ 0715003038
EAN 4052703291038
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Insulated reversible ratchet for working around live parts
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 3/8 អ៊ីញ |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | VDE មានអ៊ីសូឡង់ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ស្តង់ដារ | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120, 3124 |
ចំនួនធ្មេញខាងក្រៅ | 45 Stck(pcs) |
ប្រវែង (L1) | 200 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (L2) | 95 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 27 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (D2) | 65 mm |