ឧបករណ៍បន្លាយ VDE 3/8 inch
ឧបករណ៍បន្លាយ VDE 3/8 inch
ដែកតក្រៅ
លេខអត្ថបទ 071500301
EAN 4052703291120
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Insulated extension for working around live parts
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 3/8 អ៊ីញ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | VDE មានអ៊ីសូឡង់ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ស្តង់ដារ | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
ប្រវែង (L1) | 167 mm |
ជម្រៅសម្រុងដៃ (L2) | 17 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 21,4 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 17 mm |