ដង្កាប់ចុងស្រួច VDE DIN ISO 5745 IEC60900 2C hdl
ដង្កាប់ចុងស្រួច VDE DIN ISO 5745 IEC60900 2C hdl
ដង្កាប់មាត់ស្រួច-DIN ISO 5745-VDE-L200MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
![]() | |
ប្រវែង (L) | 200 mm |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 8-1/4 in |
ប្រវែងអង្គំ (L3) | 72 mm |
ទទឹងដង្កាប់ (W3) | 17,5 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (T1) | 9,5 mm |
មុំដង្កាប់ | 40 Degree |
កម្រាស់ចុងដង្កាប់ (W4) | 4 mm |
កម្រាស់ចុងអង្គំ (T2) | 3 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
ISO | 5745 |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |