សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដង្កាប់​ចុងស្រួច VDE DIN ISO 5745 IEC60900 2C hdl

ដង្កាប់ L200MM

លេខអត្ថបទ 071401 577

EAN 4050642335899

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដង្កាប់​ចុងស្រួច VDE DIN ISO 5745 IEC60900 2C hdl

លេខអត្ថបទ 071401 577

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 10 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រវែង (L)

200 mm

ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L)

8-1/4 in

ប្រវែង​អង្គំ (L3)

76 mm

ទទឹងដង្កាប់ (W3)

17,5 mm

កម្រាស់ដង្កាប់ (T1)

9,5 mm

កម្រាស់​ចុងដង្កាប់ (W4)

4 mm

កម្រាស់​ចុង​អង្គំ (T2)

3 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ក្រូមេ

ISO

5745

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស