ដង្កាប់ច្រើនមុខ VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 ដង 1C
ដង្កាប់ច្រើនមុខ VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 ដង 1C
ដង្កាប់
លេខអត្ថបទ 071501 83
EAN 4011231724340
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
ប្រវែង (L) | 200 mm |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 8 in |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែកម្រិតមធ្យមអតិបរមា | 3,8 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែរឹងអតិបរមា | 2,5 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែអតិបរមានៅក្នុងអាលុយមីញ៉ូម/ទង់ដែង | 13 mm |
សមត្ថភាពកាត់ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែ | 16 mm² |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 1 ធាតុ |
ISO | 5746 |