ឧបករណ៍កាត់ចំហៀងដងមួយ VDE DIN ISO 5749 IEC60900
ឧបករណ៍កាត់ចំហៀងដងមួយ VDE DIN ISO 5749 IEC60900
ដង្កាប់
លេខអត្ថបទ 071501 88
EAN 4011231724487
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For cutting hard and soft wires and cables, including in hard-to-reach places
| ប្រវែង (L) | 160 mm | 
| សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែព្យ៉ាណូអតិបរមា | 4 mm | 
| សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែកម្រិតមធ្យមអតិបរមា | 2,8 mm | 
| សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែរឹងអតិបរមា | 2 mm | 
| ស្តង់ដារ EN | 60900 | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែប | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ | 
| ISO | 5749 | 
| វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិក |