ឧបករណ៍កាត់ចំហៀងដងពីរ VDE DIN ISO 5749 IEC60900
ឧបករណ៍កាត់ចំហៀងដងពីរ VDE DIN ISO 5749 IEC60900
ដង្កាប់-DIN ISO 5749 IEC60900-VDE-L160MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For cutting hard and soft wires and cables, including in hard-to-reach places
ប្រវែង (L) | 160 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែព្យ៉ាណូអតិបរមា | 4 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែកម្រិតមធ្យមអតិបរមា | 2,8 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែរឹងអតិបរមា | 2 mm |
ស្តង់ដារ EN | 60900 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
ISO | 5749 |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |